日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
氏名標識(ヨコ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
取扱責任者
注文コード
51410992
品番
名531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
取扱責任者
取付方式
裏テープ付
材質
硬質エンビ
仕様
氏名書込み式、裏テープ付
トラスコ品番
114-0544
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
40×140
質量(g)
8
日本緑十字社品番
046531