日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
責任者氏名標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51411053
品番
名602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
廃棄物管理責任者
材質
硬質エンビ
仕様
氏名書込み式
トラスコ品番
113-5860
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×100
質量(g)
42
日本緑十字社品番
046602