日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の その他危険物標識
有機溶剤種別標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51411132
品番
有機2B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
第一種有機溶剤等
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
480-1491
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
質量(g)
255
日本緑十字社品番
032012