有機3C 有機溶剤種別標識 日本緑十字社 51411157 有機3C 有機溶剤種別標識 日本緑十字社 51411157

有機溶剤種別標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51411157 品番 有機3C
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容第二種有機溶剤等 材質硬質エンビ トラスコ品番480-1504 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×300 質量(g)255 日本緑十字社品番032013

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51411157
2015-09-03
用途:
浄化センター内 有機保管場所

大変便利ですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする