ラバーフードN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51419368 品番VE-2466
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。
柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。

フィルター直径(Φmm)52 レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準〜35mmレンズ相当でも使用可
注意
※フィルターは必ずフードとレンズ本体の間に取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする