エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラストラップ
ループハンドストラップU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51419438
品番
VE-2420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細身の素材が手に優しくフィットする、ループハンド ストラップU。
カメラやスマートフォンに付けられる汎用ハンドストラップです。使用時、手に巻いて落下防止やホールド感の向上をサポートします。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約3
耐荷重(g)
約250以下
ストラップ長さ(cm)
約23