JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
丸型ハロゲンランプ200Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51419474
品番
526592
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!
レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!
電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途
電装・外装
直径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール/クロームメッキ
奥行(mm)
90
電圧(V)
24
レンズ色
イエロー
定格電力(W)
70
電球
24V/70W H3(スーパーホワイト)
材質(レンズ)
ガラス