グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルフォルテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51419508
品番
2472M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
材質
表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐油性
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖口ジャージ付
関連資料:
(0.4MB)