ニトリルフォルテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51419517 品番 2472L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。

材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステル ネイビー サイズL 入数(双)1 機能耐油性 全長(cm)26 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.6 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする