グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
スパークス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51419578
品番
2945BKL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質
【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
速乾
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.75MB)