グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
タッチ&グリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51419648
品番
2624L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
タッチパネル対応。驚異のグリップ力と抜群のフィット感を兼ね揃えた手袋です。18ゲージ。
材質
【コーティング部】天然ゴム【繊維部】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
17.5
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.67MB)