グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
フィットクエスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51419700
品番
2625LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
エアロフィニッシュ加工を施し驚異のグリップ力と抜群のフィット感を兼ね揃えた手袋です。15ゲージ。
材質
コーティング部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
グレー/カーキ
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
17.8
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.33MB)