グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブスピネル粉無100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
51419709
品番
2070-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質
ニトリルゴム
色
パープル
サイズ
SS
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
関連資料:
(0.19MB)