ニトリルグローブスピネル粉無100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 51419736 品番 2070-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。

材質ニトリルゴム パープル サイズL 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
関連資料:(0.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする