検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 51419779 品番 2069-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。
55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。

材質ニトリルゴム パープル サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)19 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(3.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする