検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 51419824 品番 M002-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厚手のロングタイプ。
高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。
57種類の薬剤への耐性試験実施済み。
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。

材質ニトリルゴム ブルー サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(0.44MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

特に問題なく使えています。
値段も手ごろなのでイイんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする