グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 手袋・マスク・感染予防
グローブマニア(川西工業)の 手袋 医療・検査用
検査検診用ニトリルグローブビオラ粉無100枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
51419858
品番
M003-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ロングタイプ。
57種類の薬剤への耐性試験実施済み。
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X10008000005
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関連資料:
(1.61MB)