ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51420104 品番 APW15-5-15/C13LS-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。

長さ(m)3 使用温度範囲(℃)‐10〜+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 125V プラグ平型2P +アースピン ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 各種認証PSE 保持力(N)200(参考値)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする