TOA
TOAの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TOAの 手動チェーンブロック
TOAの 手動チェーンブロック本体
チェンブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420190
品番
1TON
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。
安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
用途
荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。
材質
本体:鉄板製
質量(kg)
11.2
揚程(m)
2.5
定格荷重(t)
1
手引力(N)
324(33kgf)
フック間最小距離(mm)
315
注意
※吊り荷の上に乗って吊上げないで下さい。
※吊り荷の真下には絶対に入らないで下さい。
※巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないで下さい。
※横引きやショック引きなどチェーンに瞬間的に力が掛かるようなことはしないで下さい。
※ロードチェーンがねじれた状態で使用しないで下さい。
※荷物を吊上げた状態で長時間放置しないで下さい。