六角棒マイクロサイズ 7本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51420305 品番M-7MH
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。
0.71mmから3mmまでの7本セットです。
ホルダー式なので収納に便利です。
特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
注意
※ネジを回す以外に使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角棒スパナを使用して下さい。
※製品に付属している物以外のパイプやメガネレンチ等を接続して使用しないで下さい。
※ハンマー等で六角棒スパナを叩いたり、衝撃トルクを与えないで下さい。
※一度変形した六角棒スパナは使用しないで下さい。
※体重をかけて締め付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする