エロン
エロンの バイス/クランプ/ハンドプレス
エロンの バイス
エロンの ベンチバイス
モッコーバイス HW4C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アンビル付きの台上型バイスです。
口金に板が付いています。
取付が簡単です。
用途
木工作業での木材の固定。
質量(g)
1700
口幅(mm)
112
口開き(mm)
71
口深(mm)
42