エロン
エロンの ジャッキ
エロンの 建築ジャッキ
建築ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51420375
品番
KJ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。
用途
持ち上げ等。
揚力(kN)
15
最高高さ(mm)
385
最低高さ(mm)
295
耐荷重(kN)
60