フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの オイラー
ニュースター タテ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420515
品番
NO.213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
品質はそのままにコストを抑えた普及型オイラーです。
部品の成形から組み立てまですべて日本製です。
用途
油、水、薬品、接着剤などに塗布。
材質
ノズル:ポリエチレン ボトル:ポリエチレン
容量(mL)
300
ノズル長(cm)
11
危険物の類別
非危険物
注意
※火のそばや高熱の所に置かないでください。