ツールメイトジャパン
ツールメイトジャパンの 工具セット
ツールメイトジャパンの コンパクトタイプ
工作用ツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420664
品番
NO.105
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
工作に便利なツールをチョイスしたセットです。
ラジオペンチ、フック回し、ドライバなど、工作等に便利なツールセットです。
用途
ホビー、工作、DIY作業など。
仕様
ドライバーマグネット付
セット内容
プラスドライバ(No.1・No.2)・マイナスドライバ(4.7mm)・ラジオペンチ・フック回し・ギムネ(フック回しの下の穴明けに最適)・マスターハンドル(T型ドライバーとして使用可能)
材質
ドライバー軸:S45C鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂
入組点数
7