与板利器工業
与板利器工業の 結束バンド/結束工具/固定具
与板利器工業の ケーブルタイ/結束バンド
与板利器工業の 標準タイプ
ケーブルロックタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51420689
品番
KR-200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。
用途
ケーブル・配線等の整理。
仕様
屋内用(標準品/白色)
材質
ナイロン66
寸法(mm)
4.8×200
最大結束径(Φmm)
50
入数
100本入
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。