ケーブルロックタイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420707 品番 KR-300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。

用途ケーブル・配線等の整理。 仕様屋内用(標準品/白色) 材質ナイロン66 寸法(mm)4.8×300 白色 最大結束径(Φmm)80 入数100本入
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする