与板利器工業
与板利器工業の 結束バンド/結束工具/固定具
与板利器工業の ケーブルタイ/結束バンド
与板利器工業の 標準タイプ
ケーブルロックタイ 50本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420716
品番
KR-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。
用途
ケーブル・配線等の整理。
材質
ナイロン66
寸法(mm)
7.6×370
色
白色
最大結束径(Φmm)
110
入数
50本入
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。