ケーブルロックタイ 30本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51420725 品番KR-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。

用途ケーブル・配線等の整理。 材質ナイロン66 寸法(mm)9.0×530 最大結束径(Φmm)145 入数30本入
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする