与板利器工業
与板利器工業の 結束バンド/結束工具/固定具
与板利器工業の ケーブルタイ/結束バンド
与板利器工業の 標準タイプ
ケーブルロックタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51420734
品番
KR-150-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。
屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途
ケーブル・配線等の整理。
仕様
全候性(耐候性製品/黒色)
材質
ナイロン66
寸法(mm)
3.6×150
最大結束径(Φmm)
36
入数
100本入
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。