ケーブルロックタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420768 品番 KR-300-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。
屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
紫外線をカットし、丈夫で長持します。

用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 寸法(mm)4.8×300 最大結束径(Φmm)80 入数100本入
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする