ケーブルロックタイ 50本入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51420777 品番KR-370-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。
屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。

用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 寸法(mm)7.6×370 最大結束径(Φmm)110 入数50本入
注意
※商品の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51420777
2024-01-16
用途:
機械の修理等
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

刈り取り付け後に位置を変えて取り付けるときにロックを解除しやすいようにロックの爪を手で押さえ解除できるようにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする