AGX-2NA ニュー安全混合容器 BOLL 51420908

AGX-2NA ニュー安全混合容器 BOLL 51420908
AGX-2NA ニュー安全混合容器 BOLL 51420908

ニュー安全混合容器

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個容量(L)2注文コード51420908品番AGX-2NA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

正確で簡単に混合ガソリンが作れます。
容器が転倒しても液がこぼれません。
ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。
20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。

用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン容量(L)2危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 2ストガソリン混合油

40対1の目盛りもあるので使いやすい。
他社製はパッキンがすぐにダメになるのですが、パッキンが長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする