ニュー安全混合容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420917 品番 AGX-5NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

正確で簡単に混合ガソリンが作れます。
容器が転倒しても液がこぼれません。
ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。
20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。

用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。 材質ポリエチレン 容量(L)5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
2ストガソリン混合油

40対1の目盛りもあるので使いやすい。
他社製はパッキンがすぐにダメになるのですが、パッキンが長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする