アルミプチカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421100 品番HAPS20A
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。
同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。
落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。
蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。
刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。

用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。 最大切断能力(mm)軟質材4.0、軟鋼4.0、硬鋼1.6
注意
※グリップに絶縁機能はありませんので、電気が流れているものには使用しないでください。
※軟質材とは、銅パイプや電線を指します。
※軟鋼とは、硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm2以下(機械的性質)の鋼材を指します。
※硬鋼とは、硬さ31HRC以下、引張強さ980N/mm2以下(機械的性質)の鋼材を指します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする