棚ガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421127 品番J2PJ-M21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。
スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。
樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。
棚間口2100mmまで用です。

用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール ベルト幅(mm)25 間口(mm)棚:2100 破断強度(kg)100 寸法(cm)支柱外周:16〜23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする