JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51421337
品番
JSB70EY
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。
2本入りです。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途
荷物の束ね締め。
材質
ポリプロピレン、亜鉛合金
色
イエロー
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
締付:(最大)約4.8(最小)約0.2
ベルト長さ(m)
5
本体
金具:カムバックル
端末仕様
エンドレス