ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51421346 品番 JSB100S-G
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 グリーン ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:カムバックル 端末仕様Sフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする