JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51421364
品番
JSB100L-P
参考基準価格(税別)
¥2,655
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、亜鉛合金
色
ピンク
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
締付:(最大)約4.0(最小)約0.9
ベルト長さ(m)
0.5×3.5
本体
金具:カムバックル
端末仕様
シボリ縫製