ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51421380 品番 JSR70S-G
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 グリーン ベルト幅(mm)25 長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9 ベルト長さ(m)0.5×3.5 本体金具:ラチェット 端末仕様Sフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする