JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51421398
品番
JSR70L-G
参考基準価格(税別)
¥3,715
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
色
グリーン
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
締付:(最大)約4.0(最小)約0.9
ベルト長さ(m)
0.5×3.5
本体
金具:ラチェット
端末仕様
シボリ縫製