JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51421407
品番
JSF45-G
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バイク搬送時の必需品です。
2本入りです。
ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
レジャー・スポーツ用の荷物の固定。
材質
ポリエステル
色
グリーン
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
0.45(2本入り)
直径(Φcm)
最大約12
端末仕様
リング