マジックロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51421660 品番 JMR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

用途に合わせて長さやわっかの大きさが自由自在に作れるマジックロープです。
用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。
アイ部分はロープ中心部に15cm以上通し、5cmほどロープの外に出せば完成します。
力がかかる程しっかり締まります。

用途荷物の固定や引っ張り。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ロープ径(Φmm)15 ロープ長さ(m)6 破断荷重(kg)2000 使用長さ(m)0.5〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする