ホイストロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421678 品番JHR-1
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。
上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。
実用持ち上げ能力は100kgです。
ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。

用途荷物の吊り上げ。 材質ポリプロピレン、鋼 揚程(m)2.5 吊上能力(kg)100(実用) 破断荷重(kg)450 寸法(mm×m)ロープ:5×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする