JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの レバーホイスト
JSHの レバーホイスト本体
レバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51421696
品番
JLV-0.8-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。
ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
用途
荷物の固定・引っ張り。
材質
鋼
定格荷重(t)
0.8
標準揚程(m)
1.5
手引力(kg)
20
自重(kg)
6.6
フック間最小距離(mm)
335