レバーホイスト ネオ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421714 品番JLV-025N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。
Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。
ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
握りやすいグリップ付きです。

用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。 材質 定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)1 手引力(kg)28 自重(kg)2.4 フック間最小距離(mm)230
注意
※レバーホイストは重量物を取り扱うため、安全対策を怠ると品物の破損、生命の危機等の重大な事故を起こす可能性があります。万一のことを考え、日常の確認・定期点検及び操作使用上の注意をよく読み、慎重にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする