レバーホイスト ネオ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421730 品番JLV-05N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。
ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。
チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。
ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。

用途荷物の固定・引っ張り。 材質 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)1.5 手引力(kg)34 自重(kg)3.8 フック間最小距離(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする