ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421739 品番JWB-100S
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

締める、ゆるめるが簡単に操作できます。
カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。

用途荷物の固定。 材質ポリエステル、亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)80 端末仕様Sフック 破断荷重(kg)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする