JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51421748
品番
JWR-100J
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
150
端末仕様
Jフック
破断荷重(kg)
800