JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422080
品番
JNPB70E
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
荷物の束ね締めに最適です。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途
荷物の固定。
材質
ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
巻取1.8
使用荷重(kg)
50
端末仕様
エンドレス
破断荷重(kg)
250