JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422089
品番
JNPB70EF
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途
荷物の固定。
材質
ポリプロピレン、亜鉛合金
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
巻取4.5
使用荷重(kg)
50
端末仕様
掛けフック
破断荷重(kg)
250